曜日別特売

屋外用スピーカー

屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional屋外用スピーカー - JBL professional

5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。
防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。
360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。
自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。

仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)5.4角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度86dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:105dB SPL許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636079Control 85M
73,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする