8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。
防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。
360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。
自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)内容量1個