曜日別特売

FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM

FIXED IND 2.2UH 1.37A 90 MOHM - 太陽誘電
サイズ0.118インチ長さ x 0.118インチ幅(3.00mm x 3.00mm)タイプ巻線電流(A)飽和:1.5定格電流(A)1.37直流抵抗90ミリオーム最大周波数(kHz)インダクタンス:100動作温度-25℃~120℃許容誤差±20%シールドシールド付き周波数(MHz)自己共振:78RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト実装タイプ面実装インダクタンス(μH)2.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68636255NRH3012T2R2MN
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする