H4 (Hi/Low) HIDセット 35W
フィリップス社製の石英ガラス採用
赤外線によるレンズの曇りや老化を防止
さらに耐久性に優れ、熱による急激な変化にも強く、外部・内部からのバルブの破損を防ぎます
デジタルコントロール搭載で安定した出力を実現!
粗悪HIDでは電流不足で起動できない(フラッシュ点滅)などのトラブルが多いですが、AutoEDGEのHIDでは、起動電流低電流設計で安定した動作を実現!
12V専用
レンズ高:約53mm 取り付け部奥行き:約43mm
バラスト縦:約70mm バラスト横:約61mm バラスト厚さ:約14mm