曜日別特売

スパークキラー・0.1uF±20%

スパークキラー・0.1uF±20% - 岡谷電機産業

スパークキラーです。
電源スイッチやリレーの接点がON/OFFする際の火花で接点が焼損したり周囲に影響するのを防ぎます。
内部はコンデンサーと抵抗が直列になっており、接点と並列にこの素子を入れることで火花のエネルギーを吸収します。
AC100Vの電源スイッチには標準的に使われています。被覆リード線と取り付けバンド付きなのでシャーシーにネジ止めして使えます。

定格電圧(V)AC250外形(mm)DL 14.5×38パルス幅50msec.max静電容量0.1μF±20%最大印加電圧(V)800抵抗値200(1/4W)Ω±30%ピーク電圧(V)700max繰返し周波数(Hz)360 maxパルス幅×周波数0.45max実装タイプリード線内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638949CR-10201
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする