スライドスイッチ

スライドスイッチ - 今川電子スライドスイッチ - 今川電子スライドスイッチ - 今川電子
備考2.54mmピッチのユニバーサル基板に実装できます。タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子端子間ピッチ(mm)2.54機能動作ON-ON入数1個実装タイプPC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638915ICピッチスライド
オープン
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする