ステッピングモータ(1.7kgクラス)

ステッピングモータ(1.7kgクラス) - 日本ニューティーシー

定電流ユニポーラ制御・2相励磁方式のステッピングモータです。
ステッピングモータ駆動モジュール(AM-CS2P)を使用しAVR MEGA 128 開発ボード(AB-M128PRO-A)と接続しコントロールします。

質量(g)200定格電圧(V)4.1定格電流(A)0.95抵抗4.2Ω ±10%最大トルク静止:1.7kg・cmトルク(gcm)ディテント:230ロータイナーシャ(g・m2)33インダクタンス(mH)2.6 ±20%ステップ角度1.8°/ STEP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68638730SE-SM243
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする