曜日別特売

LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音

LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 - HITPOINTLED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 - HITPOINTLED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 - HITPOINT

自励式のLED付き電子ブザーです。
直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。
ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。

仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68640385PF-27A35EPDRQ
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする