曜日別特売

ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻

ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 - ノーブランドポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 - ノーブランド

俗に言う”エナメル線”の一種です。
現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。
これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。
(条件によります。)

サイズ0.26m長さ(m)20±2%内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68662670UEW0.26L20
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする