曜日別特売

ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻

ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 - ノーブランドポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 - ノーブランド

一般にエナメル線と呼ばれる、ポリウレタン樹脂でコートされた銅線です。熱で被覆が溶けるので、はんだごてではんだめっきするとそのままはんだづけが可能です。
現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。
基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。

サイズ0.29m長さ(m)20±2%内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68662591UEW0.29L20
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする