曜日別特売

スイッチ ネオン昭光波動タイプ ON-OFF 透明緑

スイッチ ネオン昭光波動タイプ ON-OFF 透明緑 - ミヤマ電器
極数双極単投定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明緑色(本体)照光色ネオン操作部125Vネオン球付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654200DS850SF3N1KTG
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする