曜日別特売

スイッチ 昭光波動タイプ 250V用ネオン ON-OFF

スイッチ 昭光波動タイプ 250V用ネオン ON-OFF - ミヤマ電器
極数単極単投照光方式ネオン定格AC.250V-6A操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明オレンジ色(本体)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68654121DS323
オープン
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする