曜日別特売
DS323 スイッチ 昭光波動タイプ 250V用ネオン ON-OFF ミヤマ電器 68654121

スイッチ 昭光波動タイプ 250V用ネオン ON-OFFDS323

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68654121
品番
DS323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
極数
単極単投
照光方式
ネオン
定格
AC.250V-6A
操作部形状
長方形
機能動作
ON-OFF
操作部色
透明オレンジ
色(本体)
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする