ミヤマ電器
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤
定格
AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85
端子形状
タブ端子 #187 t=0.8
接触抵抗(mΩ)
20以下
絶縁耐圧
AC.2000V 1分間
操作部色
透明赤
色(本体)
黒
回路
DPST(4P)
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗
DC.500V 100MΩ以上
操作部
125V用ネオン球付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654218
DS850SF3N1KTR
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください