ミヤマ電器
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654218
品番
DS850SF3N1KTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
定格
AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85
端子形状
タブ端子 #187 t=0.8
接触抵抗(mΩ)
20以下
絶縁耐圧
AC.2000V 1分間
操作部色
透明赤
色(本体)
黒
回路
DPST(4P)
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗
DC.500V 100MΩ以上
操作部
125V用ネオン球付