ミヤマ電器
スイッチ 波動タイプ ON-OFFネオン照光 透明橙
極数
双極単投
定格
AC.250V-10A
端子形状
タブ端子
操作部形状
長方形
機能動作
ON-OFF
操作部色
透明橙
色(本体)
黒
照光色
ネオン
操作部
125Vネオン球付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654209
DS850SF3N1KTO
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください