ミヤマ電器
スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P
極数
単極双投
定格
AC.125V-5A AC.250V-3A
操作部形状
長方形
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-ON
操作部
無印
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654130
DS850ASK
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください