ミヤマ電器
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF IO表示
極数
双極単投
定格
AC.250V-10A
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF
操作部
IO表示
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654175
DS850SF2IOK
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください