ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ポリマーリセッタブルサーキットプロテクター
ポリマーPTCサーミスタを用いた復帰型過電流保護素子
電流(A)
トリップ:0.50
方式
ポリマーPTCサーミスタ
取得規格
UL, CSA, TUV
保持電流(A)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
端子挿入タイプ
最大電圧(V)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68654428
PRCP-R025-0-99
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください