曜日別特売

HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g)

HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g) - 水谷電機工業HEAT SINKER熱伝導シリコングリース(100g) - 水谷電機工業

HEATSINKERは、シリコンオイルをベースにして、金属酸化物を配合した乳白色でグリース状のオイルコンパウンドです。熱伝導性と電気的特性に優れ、トランジスタやサーミスタなどの半導体素子、熱伝導媒体の放熱/絶縁用として最適な樹脂防止型パワートランジスタ用の伝熱コンパウンドです。
熱伝導度を良くするため金属酸化物の極微細粉末を混入してありますが、母材がシリコーンオイルなので高温時でも安定した性能を発揮します。HEATSINKERは信越シリコーングリースを規格サイズ化した熱伝導グリースです。

容量100g入り使用温度範囲(℃)-50~+100ちょう度320 (25℃/JIS・混和)比重2.65 (25℃)離油度0.01 120℃/24時間(%)揮発分0.3 120℃/24時間(%)外観白色グリース状危険物の類別非危険物熱伝導率(W/m/℃)0.9内容量1個
注意
※仕様に記載された、含有量、物理化学的性質などの値は保証値ではありません。
※危険有害性の評価は必ずしも充分ではないので、取り扱いにはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68653816HSC-100
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする