曜日別特売

スイッチングACアダプター(12V/1.0A 2.1mmプラグ)

スイッチングACアダプター(12V/1.0A 2.1mmプラグ) - LINKMAN

12W連続出力供給可能なスイッチングACアダプター

規格【DCケーブル】UL2468 20AWGケーブル長(m)【DC】1.5出力電圧(V)12入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)出力電流(A)1保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.4プラグ形状【DC】内径:Φ2.1、外径:Φ5.5、先端長:9.5mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68659687LI-ACU-12010D1
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする