曜日別特売

1.47インチLCDディスプレイモジュール

1.47インチLCDディスプレイモジュール - Seeed Studio1.47インチLCDディスプレイモジュール - Seeed Studio1.47インチLCDディスプレイモジュール - Seeed Studio

解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ
スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。
・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。
・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。
・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。

寸法(mm)22.0×38.5ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011解像度172×320ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm通信インターフェース4-wire SPI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658095104990803
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする