教育用のArduinoスターターキット
SeeedとArduinoが共同で開発した電子工作スターターキットです。一般的に使用される10個の電子モジュールが1枚のプリント基板に搭載されているため、ブレッドボードもはんだ付けも配線も必要ありません。Arduinoでは、このキットのチュートリアルを用意しています。
仕様ヘッダー数:【I2C Grove】4【UART Grove】1【アナログGrove】4(A0、A1、A2、A3)【デジタルGrove】7(D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8)その他【Arduinoコアをサポート】Arduino UNO、Arduino Leonardo、Arduino Zeroセット内容Grove LED ×1、Grove ブザー ×1、Grove OLEDディスプレイ(0.96インチ) ×1、Grove ボタン ×1、Grove ロータリーポテンショメータ ×1、Grove ライト ×1、Grove サウンド ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove 空気圧センサー ×1、Grove 3軸アクセラレータ ×1、Groveケーブル ×6寸法(mm)175×115×28質量(g)77電源3.3V、5VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/CE内容量1個