GROVE-デジタル温度・湿度センサー

GROVE-デジタル温度・湿度センサー - Seeed StudioGROVE-デジタル温度・湿度センサー - Seeed Studio

湿度センサーモジュールDHT11を搭載したセンサー基板です。
出力は校正されており20% - 90%RHの湿度を±5%RHの確度と±1%RHの感度で検知できます。また温度センサーも備えており0~50 ℃の範囲で確度±2℃、感度1℃の検知ができます。インターフェースはDHT11独自仕様の1線式シリアル通信です。
詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656860101020011
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする