曜日別特売

GROVE-ベースシールド V2

GROVE-ベースシールド V2 - Seeed StudioGROVE-ベースシールド V2 - Seeed StudioGROVE-ベースシールド V2 - Seeed Studio

ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。
Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。
ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。
・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり
Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。
ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。

その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657691103030000
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする