曜日別特売

GROVE-光センサー(パネルタイプ)

GROVE-光センサー(パネルタイプ) - Seeed StudioGROVE-光センサー(パネルタイプ) - Seeed StudioGROVE-光センサー(パネルタイプ) - Seeed Studio

LS06-S フォトトランジスタを搭載したパネルタイプのGrove 光センサです。照度(明るさ)に応じて0V~供給電圧(通常5V)の範囲でアナログ出力します。太陽光に当てたとき供給電圧を出力し、手で覆ったとき0Vを出力します。
明るさに比例するアナログ出力
低暗電流、低照度で動作

寸法(mm)20×20動作電圧3.3~5V DCコネクタGrove対応 4pin コネクタートランジスタタイプ【フォト】LS06-S内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657009101020173
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする