Seeed Studio
GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)
高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%)
使いやすい(Grove互換インターフェイス)
通信インターフェース: I2C/SPI
±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
その他
【気圧センシング】300 - 1100 hPa
寸法(mm)
40×20×15
質量(g)
10
精度
【気圧】±1.0 hPa
消費電力
0.4 mA
インターフェース
I2C and SPI
バッテリー
なしExclude
検知範囲
【湿度】±3%、-40~85℃
検出精度
±1℃
動作電圧
5V or 3.3V
ポート
【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
内容量
1個
注意
センサーは環境条件に非常に敏感なので、指で触れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68656765
101020193
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください