曜日別特売

GROVE-音センサー

GROVE-音センサー - Seeed StudioGROVE-音センサー - Seeed Studio

エレクトレット型コンデンサーマイクにアンプを追加したモジュールです。
アンプはLM358パワーアンプなのでこれと電源、スピーカーがあれば拡声器になります。
・Grove互換インターフェイス
・広い供給電圧範囲:4V~12V
・低静止電流ドレイン:4mA
・2.0cm×2.0cmのtwigモジュール
・最小限の外付け部品

その他【マイクS/Nラジオ】54dB寸法(mm)24×20×9.8質量(g)9感度【マイク感度(1kHz)】52~48dB周波数【マイク】16~20kHzインピーダンス【マイク】2.2kOhm動作電圧3.3/5V利得(dB)【電圧】(V=6V、f=1kHz)26動作電流(mA)(Vcc=5V)4~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656686101020023
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする