曜日別特売

Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K)

Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K) - Seeed StudioGrove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K) - Seeed StudioGrove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K) - Seeed Studio

14ビット分解能で冷接点補償を備えた熱電対-デジタルコンバータ
K型熱電対と組み合わせて使用するGroveシステムの熱電対デジタル変換器です。サーミスタより広い測定範囲を持ちます。採用しているMAX31850Kには、アンプ、A/Dコンバータ、64ビットROMが搭載され、各デバイスに独自の64ビットシリアルコードを割り振ることで、複数のユニットを1-Wireバスで機能させることができます。したがって、1台のコントローラで多数の熱電対を使った温度監視が可能になります。
・温度変換範囲:-270℃~+1768℃の測定が可能
・分解能:14ビット、0.25℃
・冷接点補償機能を内蔵
・熱電対の開放を検出
・GNDまたはVDDへの短絡を検出

その他【入力ジャック】DIP メス ブルー-2ピン寸法(mm)40×20×18質量(g)11.1温度範囲(℃)【読み取り可能範囲】ー270~+1768温度精度±2℃インターフェース出力インターフェース】1-Wire バスバッテリーなし保存温度範囲(℃)-65~+150動作電圧3.3V / 5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125内容量1個
注意
※K型以外の熱電対では動作しません。また、K型熱電対は本製品には付属していません。
※このモジュールは単体では動作せず、別途K型熱電対プローブが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657316101020555
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする