曜日別特売

Grove Base HAT for Raspberry Pi

Grove Base HAT for Raspberry Pi - Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry Pi - Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry Pi - Seeed Studio

Raspberry Pi用のGroveベースHAT
Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。
Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。

その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657517103030275
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする