曜日別特売

Grove Inventor Kit for micro:bit

Grove Inventor Kit for micro:bit - Seeed StudioGrove Inventor Kit for micro:bit - Seeed StudioGrove Inventor Kit for micro:bit - Seeed Studio

micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット
このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。
micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。

仕様ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャンセット内容micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7内容量1台
注意
本キットにはmicro:bitは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657648110060762
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする