曜日別特売

Grove Shield for Seeeduino XIAO

Grove Shield for Seeeduino XIAO - Seeed StudioGrove Shield for Seeeduino XIAO - Seeed StudioGrove Shield for Seeeduino XIAO - Seeed Studio

バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド
Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。
Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。
・オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載
・Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し
・コンパクトなデザイン
・SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み
・オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト

用途
・ウェアラブルデバイス
・迅速なプロトタイピング
・Groveモジュールのテスト
・プロジェクトの小型化
インターフェース【Grove】Groveコネクタ ×8 (I2C ×2、UART ×1)保存温度範囲(℃)-55~+150電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大400負荷容量800mA動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656555103020312
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする