Grove 水位センサー for Arduino

Grove 水位センサー for Arduino - Seeed StudioGrove 水位センサー for Arduino - Seeed StudioGrove 水位センサー for Arduino - Seeed Studio

静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー
タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。

仕様3.3V/5V電源に対応その他【MCU】ATTINY1616 ×2個セット内容Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1寸法(mm)20×133質量(g)9.8測定精度±5mmインターフェース【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1個
注意
モジュールの静電容量検出領域の表面の青い油層はそのままにしておく必要があります。油層が損傷し、試験対象物が導電性液体である場合、試験データは異常である可能性があります。
テストの際、短絡を避けるため、挿入される最高の液面が白い分割線を超えないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657246101020635
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする