曜日別特売

Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20)

Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) - Seeed Studio

DHT20センサーを使用した温湿度センサー
DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。
・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃)
・温度の測定範囲:-40℃~+80℃
・湿度の測定範囲:0%~100%RH
・入力電圧:DC2.5V~5.5V
・デジタル出力、I2Cインターフェース
・完全校正済み
・優れた長期安定性
・迅速な応答と干渉防止機能

温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658059101020932
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする