水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサーGrove濁度センサーは、フォトトランジスタと発光ダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。Arduinoと合わせて使用でき、自作濁度計、水質計測器などを製作できます。低消費電力で、2.0cm×4.0cmのコンパクトなデザインです。必要なピンは3つだけなので、I/Oリソースを節約できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。