曜日別特売

Grove 超音波距離測定センサー

Grove 超音波距離測定センサー - Seeed Studio

超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー
3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。
・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます
・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。
・広い測定範囲:3cm~350cm。
・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。
・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。

寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657465101020010
オープン
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする