曜日別特売

Grove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115)

Grove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115) - Seeed StudioGrove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115) - Seeed StudioGrove-4チャンネル16ビットA/Dコンバータ(ADS1115) - Seeed Studio

Groveシステムの16ビットA/Dコンバータボード
TI製の4チャンネルデルタシグマ型16ビットA/DコンバータADS1115を搭載したGrove互換ボードです。ADS1115は、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、発振器、VREF、コンパレータ、I2Cインターフェースを搭載しています。
・電源電圧:2.0V~5.5V、3.3/5Vシステムをサポート
・プログラマブルデータレート:8SPS~860SPS
・プログラマブルゲイン:x16、内部低ドリフト電圧リファレンスおよびオシレータ付き
・PGAはソフトウェアで制御し、ゲイン調整が可能
・シングルエンド入力×4、または差動入力×2

その他【チャンネル】4チャンネルのシングルエンド入力または2チャンネルの差動入力分解能【A/D変換】16ビット対応【プログラム可能なデータレート】8SPS~860SPSインターフェースI2Cデフォルトアドレス:0x48、オプションアドレス:0x48/0x49/0x4A/0x4BRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3.3V/5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657027109020041
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする