SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー
Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。
・低消費電力
・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。
・測定範囲:400~5,000ppm
・電源範囲:2.4V~5.5V
・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応