曜日別特売

Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35)

Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) - Seeed StudioGrove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) - Seeed StudioGrove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) - Seeed Studio

Groveシステムの温度/湿度センサー
センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。
・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃
・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力
・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース
・プラグ&プレイでGroveポート互換

その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション)寸法(mm)20×40×6質量(g)3.1分解能【湿度】0.01%RH温度精度±0.1℃インターフェースI2Cバッテリーなし温度分解能(℃)0.01動作電圧3.3V/5V湿度精度±1.5%RHRoHS指令(10物質対応)対応湿度設定範囲(%RH)0~+100動作温度範囲(℃)-40~+125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657018101020592
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする