Grove-NFC

Grove-NFC - Seeed Studio
仕様13.56MHz の非接触通信に対応、ISO14443 Type A および Type B プロトコル対応、P2P 通信対応セット内容Grove NFC × 1、NFC アンテナ × 1、IPX コネクトワイヤ(120mm)× 1、24AWG Grove ケーブル(4P-4P-2.0-200mm)× 1寸法(mm)25.43×20.35インターフェース【対応ホスト】I2C、UART(デフォルト)動作電圧3.3V動作距離(mm)【NFC タグ検出】最大28(アンテナサイズに依存)動作電流(mA)待機モード:73、読み書きモード:83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657901113020006
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする