Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ - Seeed StudioGrove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ - Seeed StudioGrove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ - Seeed Studio

128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ
Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。
・ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度
・電源:3.3V/5V、低消費電力
・I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応
・Groveインターフェースに対応
・動作温度範囲:-40℃~+85℃

温度範囲(℃)-40~+85出力電圧0~2.3VインターフェースI2C、SPI解像度128×64ピクセル入力電圧3.3V/5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657447104020249
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする