曜日別特売

Grove-RGB LED v2.0

Grove-RGB LED v2.0 - Seeed StudioGrove-RGB LED v2.0 - Seeed StudioGrove-RGB LED v2.0 - Seeed Studio

Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED
フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。

寸法(mm)40×20×15質量(g)11バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)【最大連鎖】1024動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧5V最大電流(mA)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657350104020048
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする