曜日別特売

Grove-ブレッドボード

Grove-ブレッドボード - Seeed StudioGrove-ブレッドボード - Seeed StudioGrove-ブレッドボード - Seeed Studio

Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード
Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。
・プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載
・簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載
・電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA
・動作ステータス表示用パワーLED
・Grove標準サイズ(40×60mm)

セット内容Groveブレッドボード本体、Groveケーブル、4pinオスヘッダ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657560103020232
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする