Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2

Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2 - Seeed StudioGrove-マルチチャンネルガスセンサー V2 - Seeed StudioGrove-マルチチャンネルガスセンサー V2 - Seeed Studio

複数のガスセンサを搭載したGrove用マルチチャンネルガスセンサー
GroveマルチチャンネルガスセンサーV2は4つの測定単位を持ち、様々なガスを敏感に感知します。同時に4セットのデータを取得可能です。異なる種類のガスは、データのこれらの4つのセットで判断することもできます。一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など、さまざまなガスを安定して信頼性の高い検出ができます。
・1つのパッケージに4つの完全に独立したセンサーを搭載
・一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など様々なガスを検出可能
・量的検出ではなく質的検出が可能
・コンパクトサイズ

その他【MCU】STM32F030、【I2Cアドレス】3.3V~5V、【ガスセンサー】Gm102B、Gm302B、Gm502B、Gm702Bインターフェース0x55内容量1個
注意
センサー内蔵の化学天秤を校正するために、使用前に予熱が必要です。
予熱電圧は加熱電圧VHと一致しています。また、保管時間と対応する推奨ウォームアップ時間は以下の通りです。
<推奨蓄積時間>
・1ヵ月未満:24時間程度
・1~6ヵ月:48時間程度
・6ヵ月以上:72時間程度
モジュールを不安定なシリコン合成物蒸気にさらさないでください。感度が減少し、回復不能になります。
モジュールは高濃度腐食ガス(例:H2S、SOX、Cl2、HClなど)にされされることを避けてください。不可逆的な損害を受けます。
モジュールは、防水ではありません。水(または氷)のそばに置かないでください。
モジュールが動作中、センサーはプロセスの間にある程度加熱しますが、正常です。
ガスセンサーを使用する前に、必ずモジュールを予熱してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657185101020820
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする