曜日別特売

Grove-光センサー v1.2

Grove-光センサー v1.2 - Seeed StudioGrove-光センサー v1.2 - Seeed StudioGrove-光センサー v1.2 - Seeed Studio

Groveシステム光センサー
アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。
・応答時間:20~30ms
・光検出範囲:最大540nm
・低消費電力

その他【フォトトライオード】GL5528(データシート)セット内容Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×18質量(g)8ピーク波長(nm)540応答時間20~30msバッテリーなし動作電圧3V~5VRoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)0.5~3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657411101020132
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする