Grove-赤外線反射センサー v1.2

Grove-赤外線反射センサー v1.2 - Seeed StudioGrove-赤外線反射センサー v1.2 - Seeed StudioGrove-赤外線反射センサー v1.2 - Seeed Studio

Groveシステム赤外線反射センサー
アップグレードされた物体の接近と色の検出ができるGroveポートを搭載した赤外線反射センサーです。赤外線発光ダイオードと高感度光検出器で構成された反射型フォトセンサーRPR-220を使用しています。
センサーの前に置かれた明るい色の物体は、暗い色の物体よりも多くの赤外線を反射するので、より多くの電流が生成されます。また、物体が近づくにつれて反射光の強度が増加します。特定の物体(たとえば、黒い線)を特定の距離で検出する場合は、ボードの背面にある電位計を調整します。

セット内容Grove 赤外線反射センサー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20質量(g)8電源DC3.5V~5.5Vセンサー【反射型フォトセンサー】RPR-220作動距離(mm)4~15バッテリーなしコネクタ4ピン GroveインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応検出幅(mm)【モノクロ線】最小10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68658016101020174
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする