Seeed Studio
Groveメスヘッダー(垂直バージョン 20個入)
4ピン、2.0mmピッチのGroveメスヘッダーで、コネクタ挿入方向が垂直タイプです。20個入りです。
材質
Wafer LCP、UL94V-0
電圧
250V
電流(A)
2
温度範囲(℃)
-25~+85
耐電圧
1000VAC/分
表面処理
【ピン】黄銅すずめっき、【はんだパッド】りん青銅すずめっき
入数
20個
絶縁抵抗
1000MΩ(min)
最大接触抵抗(mΩ)
20
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68657219
114020163
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください