曜日別特売

IMX219-200 8MPカメラ200°FOV

IMX219-200 8MPカメラ200°FOV - Seeed StudioIMX219-200 8MPカメラ200°FOV - Seeed StudioIMX219-200 8MPカメラ200°FOV - Seeed Studio

200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ
Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。
・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載
・解像度は3280×2464ピクセル
・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理
・200°の広いFOV(視野角)

その他【EFL】0.9mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<18.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】200度焦点距離(mm)0.87レンズ構成1G4P+IRフォーカス固定絞り2.0FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657867114992265
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする