Raspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール

Raspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール - Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール - Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール - Seeed Studio

Raspberry Pi Pico用1.14インチ LCDディスプレイモジュール
Raspberry Pi Picoにぴったり装着できる240×135ピクセルの1.14インチカラーLCDディスプレイです。ST7789ドライバを内蔵し、SPIバスを使用しています。
※Raspberry Pi Picoは含まれません。
・解像度240×135、IPS液晶、65K RGB、クリアでカラフルな表示効果
・最小のIOピンのみで接続可能なSPIインターフェース
・簡単に操作できるユーザーボタン2個
・開発リソース/マニュアル(Raspberry Pi Pico C/C++、MicroPython サンプル)

仕様Raspberry Pi Pico用1.14インチLCDディスプレイモジュール、65K RGBカラー、240×135ピクセル、1.14インチLCDディスプレイモジュール(ST7789ドライバ内蔵)寸法(mm)52×25表示サイズ(mm)24.91×14.86解像度240×135ピクセル運用ドライバー【ドライバ】ST7789パネル【表示パネル】IPSピクセル0.11101×0.1035mm動作電圧(V)2.6~5.5通信インターフェース4線式SPI内容量1個
注意
※Raspberry Pi Picoは含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68656476103030400
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする