Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット

Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット - Seeed StudioRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット - Seeed StudioRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット - Seeed Studio

無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット
一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。

セット内容Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8寸法(mm)56×56ポート数【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3動作電圧3.3v、5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68657630110061283
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする